항목 | 돔 램프 |
색상 | 화이트 / 클리어 |
깊이 | 1" |
지름 | 5.5 " |
램프 유형 | LED |
자재 | 알루미늄 / 아크릴 |
실장 형 | 플랜지 |
전구 수 | 4 |
셰이프 | 일주 |
종료 유형 | 고정 배선 |
볼트 전구 | 12 |
선박 중량 (kg) | 0.21 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 21.59 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 8512202040 |
원산지 | CA |
프로덕트 | 모델 | 현재 평가 | 깊이 | 지름 | 램프 유형 | 자재 | 실장 형 | 종료 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61E41 | 0.6 | 4-1/3 | 4 8 / 25 " | LED | 폴리 카보네이트 / 고무 | 그로 메트 | 다중 피그 테일 및 연결 옵션 용 수 핀 | ₩ 118,475 | ||
61611 | 2.16 | 1" | - | LED | - | 최근 | 고정 배선 | ₩ 639,240 | ||
61881 | 1.2 | 1" | - | LED | - | 최근 | 고정 배선 | ₩ 369,740 | ||
61051 | 1.04 | 2" | 4 5 / 16 " | 백열등 | 폴리 카보네이트 | 비틀림 | 변발 | ₩ 24,832 | ||
61161 | 1.04 | 1-2 / 3 " | 5.875 " | 백열등 | 폴리 카보네이트 | 표면 | 고정 배선 | ₩ 30,415 | ||
61171 | 0.6 | 1-11 / 64 " | 5 29 / 32 " | LED | 폴리 카보네이트 / ABS | 표면 | 고정 배선 | ₩ 223,422 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.