항목 | 의례 램프 |
베이스 마운팅 센터 | 13-15 / 64 " |
색상 | 화이트 / 클리어 |
현재 평가 | 0.23 |
깊이 | 15 / 16 " |
램프 유형 | LED |
길이 | 13 15 / 16 " |
자재 | 폴리 카보네이트 |
실장 형 | 표면 |
전구 수 | 1 |
셰이프 | 직사각형 |
종료 유형 | 고정 배선 |
볼트 전구 | 12 |
폭 | 1 11 / 64 " |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8512202040 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.