항목 | 콤비네이션 마커 / 사이드 턴 램프 |
색상 | 노란색 |
현재 평가 | 0.59에서 2.1A |
깊이 | 2.156 " |
램프 유형 | 백열등 |
길이 | 5.875 " |
자재 | 폴리 카보네이트 |
셰이프 | 이상한 |
종료 유형 | 변발 |
타입 | 봉인 된 센트리 |
UPC | 089373006208 |
사용 | 바꿔 놓음 |
볼트 전구 | 12 |
폭 | 2" |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8512204040 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.