항목 | 조합 램프 |
베이스 마운팅 센터 | 2" |
색상 | 빨간색 |
현재 평가 | 0.59에서 2.1A |
깊이 | 3-5 / 16 " |
지름 | 4.25 " |
램프 유형 | 백열등 |
자재 | 듀라 몰드 / 폴리 카보네이트 |
실장 형 | 투 스터드 |
게시하다 | 1/4 20×3/4 |
셰이프 | 일주 |
종료 유형 | 고정 배선 |
UPC | 089373001777 |
볼트 전구 | 12 |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 9.14 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 11.94 |
HS 코드 | 8512204040 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
50852 | ₩ 17,885 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.