항목 | 바 램프 |
베이스 마운팅 센터 | 7" |
색상 | 레드 / 블랙 |
현재 평가 | 0.45 |
깊이 | 1-7 / 32 " |
맞다 | 좁은 레일 애플리케이션 |
램프 수명 | 3 년 |
램프 유형 | LED |
길이 | 15 " |
자재 | 폴리 카보네이트 |
실장 형 | 표면 |
전구 수 | 3 |
셰이프 | 구형 |
종료 유형 | 고정 배선 |
사용 | 바꿔 놓음 |
볼트 전구 | 12 |
폭 | 1.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 47.5 |
선박 길이 (cm) | 6.6 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
HS 코드 | 8512204040 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 타입 | 색상 | 현재 평가 | 폭 | 깊이 | 맞다 | 램프 유형 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49042 | 로우 프로파일 | 빨간색 | 0.99 | 1 11 / 16 " | 2" | - | 백열등 | 14.5 " | ₩ 41,072 | ||
49112 | 경제 | 빨간색 | 0.99 | 1.25 " | 1.375 " | - | 백열등 | 15.625 " | ₩ 28,980 | ||
49122 | 가는 선 | 빨간색 | 0.18 | 1.187 " | 2" | 좁은 레일 및 채널 | LED | 19 11 / 16 " | ₩ 121,537 | ||
49132 | - | 빨간색 | 0.99 | 1.187 " | 1.75 " | 좁은 레일 및 채널 | 백열등 | 18.25 " | ₩ 110,040 | ||
49142 | 로우 프로파일 | 빨간색 | 0.99 | 2" | 2" | - | 백열등 | 16 " | ₩ 53,585 | ||
49162 | 로우 프로파일 | 빨간색 | 0.18 | 2" | 2" | - | LED | 16 " | ₩ 91,717 | ||
49172 | 15 스타일 | 빨간색 | 0.99 | 1.5 " | - | - | 백열등 | 17 " | ₩ 37,082 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.