항목 | 바 램프 |
색상 | 빨간색 |
현재 평가 | 0.99 |
깊이 | 1.375 " |
램프 유형 | 백열등 |
길이 | 15.625 " |
자재 | 스틸 / 듀라 몰드 / 아크릴 |
전구 수 | 3 |
셰이프 | 구형 |
종료 유형 | 고정 배선 |
타입 | 경제 |
UPC | 089373007175 |
볼트 전구 | 12 |
폭 | 1.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.19 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 41.91 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8512204040 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 타입 | 색상 | 현재 평가 | 폭 | 깊이 | 맞다 | 램프 유형 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49202 | - | 레드 / 블랙 | 0.45 | 1.25 " | 1-7 / 32 " | 좁은 레일 애플리케이션 | LED | 15 " | ₩ 106,732 | ||
49042 | 로우 프로파일 | 빨간색 | 0.99 | 1 11 / 16 " | 2" | - | 백열등 | 14.5 " | ₩ 41,072 | ||
49122 | 가는 선 | 빨간색 | 0.18 | 1.187 " | 2" | 좁은 레일 및 채널 | LED | 19 11 / 16 " | ₩ 121,537 | ||
49132 | - | 빨간색 | 0.99 | 1.187 " | 1.75 " | 좁은 레일 및 채널 | 백열등 | 18.25 " | ₩ 101,657 | ||
49142 | 로우 프로파일 | 빨간색 | 0.99 | 2" | 2" | - | 백열등 | 16 " | ₩ 53,585 | ||
49162 | 로우 프로파일 | 빨간색 | 0.18 | 2" | 2" | - | LED | 16 " | ₩ 91,717 | ||
49172 | 15 스타일 | 빨간색 | 0.99 | 1.5 " | - | - | 백열등 | 17 " | ₩ 37,082 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.