항목 | 바 램프 |
베이스 마운팅 센터 | 14-1 / 2 " |
색상 | 빨간색 |
현재 평가 | 0.25 |
깊이 | 1.375 " |
램프 수명 | 100,000 시간. |
램프 유형 | LED |
길이 | 15 " |
자재 | 폴리 카보네이트 |
실장 형 | 표면 |
전구 수 | 3 |
셰이프 | 타원 |
종료 유형 | 고정 배선 |
타입 | 가는 선 |
사용 | 바꿔 놓음 |
볼트 전구 | 9 ~ 16 |
폭 | 1.187 " |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8512204040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 볼트 전구 | 현재 평가 | 깊이 | 폭 | 램프 유형 | 길이 | 자재 | 셰이프 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49082 | 12 | 0.99 | 2.125 " | 2 1 / 16 " | 백열등 | 18.25 " | 듀라 몰드 / 아크릴 | 사각형. | ₩ 76,580 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.