그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 클리어런스 마커 램프 |
색상 | 노란색 |
현재 평가 | 0.66 |
깊이 | 31 / 32 " |
램프 유형 | 백열등 |
길이 | 4" |
자재 | DURAMOLD (R) / 아크릴, 폴리 카보네이트 |
실장 형 | 표면 |
전구 수 | 2 |
셰이프 | 타원 |
종료 유형 | 고정 배선 |
타입 | 광학 렌즈 |
사용 | 바꿔 놓음 |
볼트 전구 | 12 |
폭 | 2" |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 10.67 |
선박 폭 (cm) | 5.59 |
HS 코드 | 8512204040 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 실장 형 | 색상 | 현재 평가 | 종료 유형 | 타입 | 폭 | 깊이 | 맞다 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45262 | 표면 | 빨간색 | 0.66 | 고정 배선 | 광학 렌즈 | 2" | 31 / 32 " | - | ₩ 9,625 | ||
47952 | 그로 메트 | 빨간색 | 0.05 | 0.180 총알 종단으로 하드 와이어 | 로우 프로파일 | 15 / 16 " | 7 / 16 " | 좁은 애플리케이션 | ₩ 40,687 | ||
47953 | 그로 메트 | 노란색 | 0.05 | 0.180 총알 종단으로 하드 와이어 | 로우 프로파일 | 15 / 16 " | 7 / 16 " | 좁은 애플리케이션 | ₩ 37,065 | ||
47962 | 그로 메트 | 빨간색 | 0.05 | 0.180 총알 종단으로 하드 와이어 | - | 1 3 / 32 " | 7 / 16 " | 좁은 애플리케이션 | ₩ 33,495 | ||
47963 | 그로 메트 | 노란색 | 0.05 | 0.180 총알 종단으로 하드 와이어 | - | 1 3 / 32 " | 7 / 16 " | 좁은 애플리케이션 | ₩ 33,565 | ||
47982 | 표면 | 빨간색 | 0.05 | 0.180 총알 종단으로 하드 와이어 | - | 15 / 16 " | 7 / 8 " | 좁은 애플리케이션 | ₩ 45,727 | ||
47983 | 표면 | 노란색 | 0.05 | 0.180 총알 종단으로 하드 와이어 | - | 15 / 16 " | 7 / 8 " | 좁은 애플리케이션 | ₩ 45,727 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.