항목 | 클리어런스 마커 램프 |
색상 | 빨간색 |
현재 평가 | 0.33 |
깊이 | 1.5 " |
램프 유형 | 백열등 |
길이 | 4.5 " |
자재 | 스틸 / 아크릴 |
실장 형 | 편평한 뒤 |
셰이프 | 이상한 |
종료 유형 | 고정 배선 |
타입 | 좁은 레일, 장갑 하우징 |
사용 | 바꿔 놓음 |
볼트 전구 | 12 |
폭 | 2.12 " |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8512204040 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.