항목 | 유압 전기 펌프 |
암페어 AC | 15 |
펜던트 크기 조절 (피트.) | 15 |
펜던트 전압 제어 | 120 |
제어 밸브 | 강철 |
HP | 3/4 |
최대 압력 | 10000 |
모터 유형 | 단상 |
0-200 PSI에서 오일 변위 | 159세제곱미터 인치/분 |
오일 변위 @ 10,000 PSI | 19세제곱미터 인치/분 |
200-10,000 PSI에서 오일 변위 | 19세제곱미터 인치/분 |
릴리프 밸브 범위 | 10,000 ~ 11,000 |
저장 용량 | 0.8 갤런 |
저수지 재료 | 알루미늄 |
타입 | 고 포스 |
전압 | 120 |
선박 중량 (kg) | 22.45 |
선박 높이 (cm) | 42.67 |
선박 길이 (cm) | 44.7 |
선박 폭 (cm) | 34.29 |
HS 코드 | 8413810040 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.