그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 체인 톱 |
절단 능력 | 13 " |
길이 | 62.5 " |
맥스. 배압 | 200의 PSI |
최대. 흐름 | 8gpm |
맥스. 흐름 GPM | 8 |
맥스. 오일 온도. | 140 F |
최소 흐름 (GPM) | 5 |
작동 압력 | 1,000 ~ 2,000 psi |
압력 포트 | 9/16 "-18 SAE O- 링 |
권장 여과 (미크론) | 10 |
반항 항 | 3/4 "-16 SAE O- 링 |
소음 수준 | 106 |
타입 | 62-1 / 2 "긴 도달 거리 |
UPC | 783310431787 |
폭 | 4" |
선박 중량 (kg) | 3.83 |
선박 높이 (cm) | 11.68 |
선박 길이 (cm) | 30.99 |
선박 폭 (cm) | 31.5 |
HS 코드 | 8467810000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.