항목 | 유압 체인 톱 |
절단 능력 | 13 " |
깊이 | 6" |
길이 | 75 " |
맥스. 배압 | 200의 PSI |
최대. 흐름 | 8gpm |
맥스. 흐름 GPM | 8 |
맥스. 오일 온도. | 140도 F |
최소 흐름 (GPM) | 5 |
압력 포트 | 9/16 "-18 SAE O- 링 |
권장 여과 (미크론) | 10 |
반항 항 | 3/4 "-16 SAE O- 링 |
타입 | 75 "롱 리치 |
UPC | 783310385684 |
폭 | 4.25 " |
선박 중량 (kg) | 6.01 |
선박 높이 (cm) | 12.45 |
선박 길이 (cm) | 198.12 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 8467895060 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.