항목 | 와이어 스풀 카트 |
색상 | 초록색 |
마감재 | 매트 |
프레임 재질 | 강철 |
핸들 포함 | 가능 |
핸들 타입 | 핸들 |
부하 용량 | 300의 파운드 |
자재 | 강철 |
전반적인 깊이 | 25 " |
전체 높이 | 47 " |
전체 길이 | 25 " |
전체 폭 | 23 " |
스핀들 직경 | 1 / 2 " |
휠 지름 | 8" |
휠 재질 | 고무 |
휠 타입 | 공기가 들어있는 |
휠 너비 | 2" |
선박 중량 (kg) | 21.78 |
선박 높이 (cm) | 118.36 |
선박 길이 (cm) | 64.77 |
선박 폭 (cm) | 64.26 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
A. Greenlee는 Fortune지 선정 500대 기업인 Emerson Electric의 계열사입니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.