항목 | 와이어 스풀 카트 |
색상 | 초록색 |
마감재 | 그린 |
프레임 재질 | 강철 |
핸들 포함 | 가능 |
핸들 타입 | 핸들 |
부하 용량 | 750의 파운드 |
자재 | 강철 |
전반적인 깊이 | 26.5 " |
전체 높이 | 54.5 " |
전체 길이 | 26.5 " |
전체 폭 | 27 " |
스핀들 직경 | 5 / 8 " |
휠 지름 | 8" |
휠 재질 | 고무 |
휠 타입 | 고체 |
휠 너비 | 8" |
선박 중량 (kg) | 26.06 |
선박 높이 (cm) | 142.24 |
선박 길이 (cm) | 68.58 |
선박 폭 (cm) | 67.31 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.