그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 케이블 스트리퍼 |
조절할 수 있는 | 아니 |
케이블 유형 | Kings와 Amphenol BNC |
기능 | 스트립 만 |
손잡이 재질 | 강화 플라스틱 |
핸들 타입 | 기능성 |
절연 | 아니 |
전체 길이 | 4.25 " |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 0.12 |
선박 높이 (cm) | 4.06 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 14.99 |
HS 코드 | 8203206060 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 조절할 수 있는 | 케이블 유형 | 생산 능력 | 기능 | 핸들 타입 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1116 | Manual | 단단하고 좌초 | 24 ~ 20AWG | 스트립 / 컷 | 쿠션 그립 | 4.5 " | ₩ 69,037 | ||
1119 | 아니 | RG6 / 59 및 RG6 쿼드 | 24 ~ 18AWG | 스트립 / 컷 | 핑거 그립 | 4.75 " | ₩ 83,247 | ||
1257 | 아니 | RG6, RG6 쿼드, RG59 | 20 ~ 18AWG | 스트립 / 컷 | 기능성 | 4.25 " | ₩ 48,107 | ||
1280 | 아니 | RG58/59/62AU, RG6/6QS, RG174, BELDEN 1505A, 1855A 및 8281 및 미니 동축 | 1/10" ~ 1/3" 케이블 직경 | 스트립 만 | 기능성 | 4.25 " | ₩ 164,850 | ||
1282 | 아니 | ADC, Kings, Amphenol HDTV, 미니 | - | 스트립 만 | 기능성 | 4.25 " | ₩ 176,522 | ||
1283 | 아니 | RG6 / 6QS 및 RG59, CATV "F", Mini | 1 / 4 " | 스트립 만 | 기능성 | 4.25 " | ₩ 160,107 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.