그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 핸드 탭 세트 |
치수 유형 | 분수의 |
마감재 | 빛나는 |
플루트 | 4 |
목록 번호 | 303 |
자재 | HSS |
플루트 수 | 4 |
조각 수 | 3 |
전체 길이 | 4.25 " |
피치 | 16 |
피치 직경 제한 | H3 |
생크 직경 | 0.59 " |
크기 | 3 / 4 " |
탭 스타일 | 범용 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 2" |
나사 유형 | UNF |
타입 | 바닥, 플러그, 테이퍼 |
선박 중량 (kg) | 0.38 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 13.72 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8207406000 |
원산지 | US |
모델 | 크기 | 치수 유형 | 플루트 | 나사 길이 | 나사 유형 | 플루트 수 | 전체 길이 | 피치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341573 | #2 | 기계 나사 | 3 | 7 / 16 " | UNC | 3 | 1.75 " | 56 | ₩ 102,917 | |
341599 | #3 | 기계 나사 | 3 | 1 / 2 " | UNC | 3 | 1 13 / 16 " | 48 | ₩ 86,065 | |
341607 | #3 | 기계 나사 | 3 | 1 / 2 " | UNF | 3 | 1 13 / 16 " | 56 | ₩ 99,802 | |
341623 | #4 | 기계 나사 | 3 | 9 / 16 " | UNC | 3 | 1.875 " | 40 | ₩ 72,625 | |
341649 | #4 | 기계 나사 | 3 | 9 / 16 " | UNF | 3 | 1.875 " | 48 | ₩ 75,600 | |
341664 | #5 | 기계 나사 | 3 | 5 / 8 " | UNC | 3 | 1 15 / 16 " | 40 | ₩ 71,242 | |
341672 | #5 | 기계 나사 | 3 | 5 / 8 " | UNF | 3 | 1 15 / 16 " | 44 | ₩ 81,147 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.