항목 | 에어 유압 서비스 잭 |
기본 높이 | 9.75 " |
베이스 길이 | 95.25 " |
기본 너비 | 18.5 " |
캐스터 휠 직경 | 4" |
섀시 길이 | 48 " |
손잡이 길이 | 47.75 " |
손잡이 재질 | 강철 |
리프팅 용량 | 6 톤 |
최대 리프팅 높이. | 23.25 " |
최소 리프팅 높이 | 4.75 " |
자재 | 강철 |
캐스터 수 | 4 |
파워 레이즈 | 18-1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 143.79 |
선박 높이 (cm) | 149.86 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 101.6 |
HS 코드 | 8425420000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.