항목 | 공기 / 유압 서비스 잭 |
베이스 길이 | 20 " |
기본 너비 | 14.25 " |
캐스터 휠 직경 | 8" |
섀시 길이 | 20 " |
손잡이 길이 | 58 " |
손잡이 재질 | 강철 |
리프팅 용량 | 35 톤 |
최대 리프팅 높이. | 22 " |
최소 리프팅 높이 | 9.25 " |
자재 | 강철 |
캐스터 수 | 2 |
파워 레이즈 | 5-1 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 71.67 |
선박 높이 (cm) | 148.59 |
선박 길이 (cm) | 34.29 |
선박 폭 (cm) | 50.8 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.