EATON Danfoss MPV1-10 시리즈 방향 제어 밸브
Eaton Danfoss MPV1-10 시리즈 방향 제어 밸브는 유체의 방향 흐름을 제어하고 역류를 방지하는 스크류인 카트리지 밸브 유형입니다. 이 포펫 스타일 밸브는 일반적으로 닫혀 있으며 수확기, 쓰레기 수거 및 산업 응용 분야에 적합합니다.
특징
- Eaton Danfoss MPV1-10 시리즈 방향 제어 밸브는 모든 범용 유압 유체의 흐름을 제어할 수 있습니다.
- 이 강철 밸브에는 2도 각도 위치에 0개의 포트와 레버가 있습니다.
- 오염 물질이 밸브에 유입되는 것을 방지하기 위해 ISO 청정도 코드 18/16/13으로 여과하는 것이 좋습니다.
- 이러한 Vickers Eaton Danfoss MPV1-10 시리즈 방향 제어 밸브는 최대 압력에서 분당 5방울의 내부 누출이 있습니다.
- 부식되기 쉬운 응용 분야에 사용할 수 있는 알루미늄 하우징이 있습니다.
호환 액세서리
- Eaton 566086 씰 키트: Viton 씰이 포함된 씰 수리 키트는 이러한 방향 제어 밸브의 마모되거나 손상된 씰을 교체하는 데 사용됩니다.
자주 묻는 질문
이 Eaton Danfoss MPV1-10 시리즈 방향 제어 밸브의 작동 온도는 얼마입니까?
이 Eaton Danfoss MPV1-10 시리즈 방향 제어 밸브는 -40~120°C 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다.
이 Eaton Danfoss MPV1-10 시리즈 방향 제어 밸브의 압력 등급 및 유량은 얼마입니까?
이 Eaton Danfoss MPV1-10 시리즈 방향 제어 밸브는 압력 등급이 210bar(3000psi)이고 유량이 45l/min(11.9gpm)입니다.
이 Eaton Danfoss MPV1-10 시리즈 방향 제어 밸브는 밀봉 기능이 있습니까?
이 Eaton Danfoss MPV1-10 시리즈 방향 제어 밸브에는 Buna-N 씰이 있어 누출을 방지합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- PEX 도구
- 와이어 스트리퍼 및 케이블 슬리 터
- 트레일러 잭
- 골판지 튜브 피팅
- 온도 및 압력 릴리프 밸브
- 테이프
- 아크 플래시 보호
- 망치와 눈에 띄는 도구
- 보관 및 운송 카트
- 안전표시
- UNGER 2 "바닥 스퀴지
- PROTO 오프셋 이중 박스 렌치, 미터법
- DEWALT 20V MAX 배터리, 리튬 이온
- SUPER-STRUT 파이프 클램프
- MERSEN FERRAZ 리미터 PD 백업 퓨즈
- SPEARS VALVES 폴리프로필렌 프리미엄 전기 작동식 표준 버터플라이 밸브, EPDM
- Cementex USA 전기 절연 롤 담요 키트
- ENERPAC Z 시리즈 더스트 캡
- MERSEN FERRAZ MPDB 시리즈 UL 1953 개방형 배전 블록, 중간 알루미늄, 박스 박스 구성
- BUSSMANN 170M 고속 사각 본체 퓨즈, 크기 1, TN/110 T형 표시기