그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 격자 클립 |
베어링 바 높이에 적합 | 1" |
베어링 바 간격에 적합 | 1" |
격자 개구부 크기 | 1" |
자재 | 316 스테인레스 스틸 |
제품 데이터 시트 | 격자 패스너-ssgm-1-2-x3.pdf |
나사 크기 | 1 / 2 " |
ㅁㄴㅇㄹ | ASTM A-240, ASME SA-240, ANSI B-18.2.1, ANSI B-27.1 |
스터드 크기 | 1 / 2 " |
타입 | 격자 마운트 |
와셔 재질 | 410 스테인레스 스틸 |
선박 중량 (kg) | 3.88 |
선박 높이 (cm) | 11.68 |
선박 길이 (cm) | 25.91 |
선박 폭 (cm) | 16.26 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.