GP 패스너
GP 패스너는 장치를 격자 표면에 부착하도록 설계되었습니다. 단일 그레이팅 패널이 교통량으로 인해 아래쪽으로 휘어지는 상황에 적합합니다. 이 패스너는 두 패널의 강도를 결합하여 하중을 고르게 공유하고 처짐을 줄입니다.
1987년부터 Grating Fasteners, LLC는 천공, 볼트 체결 또는 용접 없이 상단에서 격자를 고정하는 데 사용되는 다양한 격자 클립(G-클립)을 제공하고 있습니다. 이 G 클립은 정유 공장, 화학 및 발전소, 수처리 시설 등에 이상적입니다. 상세 보기
이 회사의 카탈로그에는 다양한 응용 분야에서 바 그레이팅의 임시 또는 영구 설치를 위한 광범위한 G 클립, 안장 클립 및 G 클립 탑이 포함되어 있습니다. 그레이팅 패스너 ALGG 시리즈 G 클립 간단한 수공구를 사용하여 T-바 유리 섬유 격자를 수평면 구조에 부착하도록 설계되었습니다. 이 패스너는 구조 부재의 밑면과 접촉하는 톱니 모양의 세그먼트가 있는 그립 턱 부분을 포함하여 세 부분으로 구성됩니다. 그레이팅 상부 표면에 평평하게 맞는 스탬핑된 상단과 본체와 상단을 연결하는 나사산 볼트. 그들은 습한 환경에서 우수한 내식성을 제공하기 위해 알루미늄으로 만들어졌으며 최대 2-1/4인치의 격자 두께를 수용할 수 있습니다.
이 Grating Fasteners 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 Grating Fasteners 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.
GG 유형 G 클립은 19-스페이스 바 격자를 수평면 강철 구조 단위에 고정하는 데 도움이 됩니다. 독특한 상단은 더 나은 유지력을 제공하고 특허받은 하단은 빔 하단에 연결됩니다....더 읽기
안장 클립은 격자를 구조 부재에 부착하도록 설계되었으며 나사 또는 캐리지 볼트를 수용할 수 있는 타원형 구멍이 특징입니다. 그들은 위에 맞는 M 자형 금속 조각을 포함합니다....더 읽기
이 상판은 다양한 격자 크기에 맞도록 크기가 지정되어 있으며 표준 새들 클립보다 더 강한 고정력을 제공합니다. 그들은 빠른 설치를 제공하기 위해 자체 드릴링 나사와 함께 사용됩니다.
GP 패스너는 장치를 격자 표면에 부착하도록 설계되었습니다. 단일 그레이팅 패널이 교통량으로 인해 아래쪽으로 휘어지는 상황에 적합합니다. 이 패스너는 두 패널의 강도를 결합하여 하중을 고르게 공유하고 처짐을 줄입니다.
예, 그레이팅 클립은 실외 용도로 사용할 수 있습니다. 그러나 사용자는 클립이 스테인리스 스틸 또는 알루미늄과 같이 옥외용으로 적합하고 녹이나 부식을 방지하기 위해 요소로부터 보호되는지 확인해야 합니다.
일부 격자 클립은 추가적인 구조적 지원을 제공하며 내하중 장치로 사용할 수 있습니다. 그러나 대부분의 그레이팅 클립은 구조적 지원을 제공하는 대신 그레이팅을 고정 및 안정화할 수만 있습니다.
이 고유한 패스너는 세 부분으로 구성됩니다.
G 클립은 표준 휴대용 7/16인치 너트 드라이버를 사용하여 설치할 수 있습니다. 패스너에 따라 소켓 렌치 또는 토크 렌치와 같은 다른 수공구도 사용할 수 있습니다.
바 그레이팅은 알루미늄, 강철 또는 유리 섬유로 만들어지며 그리드와 같은 디자인으로 서로 평행하게 배열됩니다. 높은 강도, 내구성 및 미끄럼 방지 기능을 제공하며 특정 치수 및 하중 요구 사항에 맞게 쉽게 사용자 정의할 수 있습니다. 이 격자는 바닥, 통로, 계단 디딤판, 플랫폼 및 배수 덮개와 같은 응용 분야에 사용할 수 있습니다.