SAW TRAX 3000 시리즈 10 인치 수직 패널 쏘
3000 시리즈 10 인치 수직 패널 쏘
톱 Trax 3000 시리즈 10인치 수직 패널 톱은 두꺼운 목재 패널을 수직 또는 수평 방향으로 절단하도록 설계되었습니다. 이 톱은 쉽게 열 수 있고 접을 수 있는 디자인으로 되어 있어 쉽게 보관할 수 있습니다. 120인치 너비의 프레임과 Acc-Square 시스템이 장착된 Makita 톱날이 있어 정확한 절단이 가능합니다. 이 장치는 블레이드를 쉽게 조작할 수 있도록 가이드 튜브와 통합되어 있으며 50, 62 및 74인치 길이 변형으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 토치 및 토치 키트
- 케이블 풀러
- 탄소 필터
- 공압 제한 밸브
- 진공 수분 분리기
- 캐비닛
- 싱크대/급수대
- 지붕 통풍기
- 팬 블레이드 및 프로펠러
- 푸시 버튼
- STEEL KING 눈물 방울 팔레트 랙 빔
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 소형 플랜지 수형 인렛, 2극, 3선 접지
- APPROVED VENDOR 플랜지, FNPT, 빨간색 황동
- DAYTON 레버 체인 호이스트, 10 피트 리프트
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 120미크론
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 3-44 Unf
- SPEARS VALVES PVC 보조 종단 커넥터 세트, SR 나사형 종단, EPDM
- KILIAN 플랜지형 볼 베어링
- CLC 무선 드릴 홀스터
- FUJI ELECTRIC 커버가 있는 입구 필터