그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 폼 테이프 |
강철에 대한 접착 | 22 온스 / 인치 |
접착제 타입 | 아크릴 |
백업 재료 | 아크릴 폼 |
지름 | 1.5 " |
연장 | 720% |
형성 | 양면 |
길이 | 5 미터 |
성능 온도. | 200도 에프 |
테이프 색상 | 투명한 |
테이프 폭 | 12 " |
두께 | 1 / 16 " |
타입 | 양면 폼 테이프 |
폭 | 304.8 mm |
선박 중량 (kg) | 1.87 |
원산지 | USA |
프로덕트 | 모델 | 인장 강도 | 강철에 대한 접착 | 백업 재료 | 두께 | 폭 | 지름 | 연장 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC10110-12" X 5YD | - | 25 온스 / 인치 | 아크릴 폼 | 1 / 32 " | 304.8 mm | 1.5 " | 720% | 5 미터 | ₩ 245,315 | ||
TC11375-12" X 5YD | - | 25 온스 / 인치 | 아크릴 폼 | 1 / 32 " | 304.8 mm | 1.5 " | 720% | 5 미터 | ₩ 297,255 | ||
TC442-0.75" X 36YD | 40파운드/인치 | 75 온스 / 인치 | 폴리에틸렌 폼 | 1 / 16 " | 19.1mm | 3" | - | 36 미터 | ₩ 54,617 | ||
TC442-1" X 36YD | 40파운드/인치 | 75 온스 / 인치 | 폴리에틸렌 폼 | 1 / 16 " | 25.4mm | 3" | - | 36 미터 | ₩ 70,052 | ||
TC642-0.75" X 54FT | 14파운드/인치 | 33 온스 / 인치 | 폴리에틸렌 폼 | 1 / 16 " | 19.1mm | 3" | 250% | 18 야드 | ₩ 30,940 | ||
TC642-1" X 54FT | 14파운드/인치 | 33 온스 / 인치 | 폴리에틸렌 폼 | 1 / 16 " | 25.4mm | 3" | 250% | 18 야드 | ₩ 40,250 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.