항목 | 폼 테이프 |
강철에 대한 접착 | 75 온스 / 인치 |
접착제 타입 | 고무 |
백업 재료 | 폴리에틸렌 폼 |
지름 | 3" |
형성 | 양면 |
길이 | 36 미터 |
라이너 재료 | 크래프트. 종이 |
성능 온도. | 120도 에프 |
테이프 색상 | 백 |
테이프 폭 | 3 / 4 " |
인장 강도 | 40파운드/인치 |
두께 | 1 / 16 " |
타입 | 양면 폼 테이프 |
폭 | 19.1mm |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
원산지 | USA |
프로덕트 | 모델 | 인장 강도 | 강철에 대한 접착 | 백업 재료 | 두께 | 폭 | 지름 | 연장 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC10110-12" X 5YD | - | 25 온스 / 인치 | 아크릴 폼 | 1 / 32 " | 304.8 mm | 1.5 " | 720% | 5 미터 | ₩ 230,335 | RFQ
| |
TC11375-12" X 5YD | - | 25 온스 / 인치 | 아크릴 폼 | 1 / 32 " | 304.8 mm | 1.5 " | 720% | 5 미터 | ₩ 297,255 | RFQ
| |
TC11394-12" X 5YD | - | 22 온스 / 인치 | 아크릴 폼 | 1 / 16 " | 304.8 mm | 1.5 " | 720% | 5 미터 | ₩ 354,060 | RFQ
| |
TC442-1" X 36YD | 40파운드/인치 | 75 온스 / 인치 | 폴리에틸렌 폼 | 1 / 16 " | 25.4mm | 3" | - | 36 미터 | ₩ 63,542 | RFQ
| |
TC642-0.75" X 54FT | 14파운드/인치 | 33 온스 / 인치 | 폴리에틸렌 폼 | 1 / 16 " | 19.1mm | 3" | 250% | 18 야드 | ₩ 30,940 | RFQ
| |
TC642-1" X 54FT | 14파운드/인치 | 33 온스 / 인치 | 폴리에틸렌 폼 | 1 / 16 " | 25.4mm | 3" | 250% | 18 야드 | ₩ 39,532 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.