그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 양단 나사산 스터드 |
마감재 | 평원 |
학년 | 8.8 |
길이 | 110mm |
자재 | 강철 |
최소 인장 강도 | 500N/mm-제곱 |
전체 길이 | 135mm |
측정 시스템 | 메트릭 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사산 길이 (A) | 25mm |
나사산 길이 (B) | 46mm |
나사 길이 유형 | 같지 않은 |
스레드 크기 | M20 X 2.5 |
나사 유형 | UNC |
선박 중량 (kg) | 2.99 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.