항목 | 선반 트럭 |
선반 당 용량 | 2500의 파운드 |
캐스터 Dia. | 8" |
캐스터 재질 | 페놀 |
캐스터 유형 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 회색 |
선반 사이의 거리 | 26.5 " |
마감재 | 분말 코팅 |
계량기 | 12 |
처리 | 멋진 |
핸들 포함 | 가능 |
입술 높이 | 1.5 " |
부하 용량 | 5000의 파운드 |
자재 | 강철 |
선반 수 | 2 |
전체 높이 | 39.5 " |
전체 길이 | 42 " |
전체 폭 | 24.25 " |
선반 길이 | 48 " |
선반 스타일 | 플러시 |
선반 유형 | 입술 아래로 |
선반 너비 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 72 |
선박 높이 (cm) | 149.86 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
HS 코드 | 9403200030 |
프로덕트 | 모델 | 선반 수 | 선반 당 용량 | 캐스터 재질 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 선반 길이 | 선반 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HET-3048-2-5K-95 | 2 | 2500의 파운드 | 페놀 | 39.5 " | 54 " | 30.25 " | 48 " | 플러시 | ₩ 1,843,782 | ||
HET-3048-3-5K-95 | 3 | 2500의 파운드 | 페놀 | 39.5 " | 52 " | 30.25 " | 48 " | 플러시 | ₩ 1,893,797 | ||
RSCR-2436-95 | 2 | 750의 파운드 | 공기가 들어있는 | 46.25 " | 42 " | 24.25 " | 36 " | 입술 | ₩ 1,116,115 | ||
RSCR-3048-95 | 2 | 750의 파운드 | 공기가 들어있는 | 43.25 " | 54 " | 30.25 " | 48 " | 입술 | ₩ 1,243,200 | ||
RSCR-2436-ALD-95 | 2 | 750의 파운드 | 공기가 들어있는 | 43.25 " | 42 " | 24.25 " | 36 " | 플러시 | ₩ 1,204,052 | RFQ
| |
RSCR-3060-ALD-95 | 2 | 750의 파운드 | 공기가 들어있는 | 43.25 " | 66 " | 30.25 " | 60 " | 플러시 | ₩ 1,717,537 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.