그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 지레 |
역수 | 2.75 " |
마감재 | 기름 문질러 청동 |
방화 | 3 시간. |
학년 | 1 |
손잡이 재질 | 아연 |
키잉 | 키 없음 |
키홈 유형 | 코어 없음 |
위치 유형 | Commercial |
Lockset 기능 | 통로 |
Lockset 성능 강도 | 무거운 의무 |
키 수 | 0 |
핀 수 | 0 |
필요한 문 두께 | 1-3/4" to 2-1/4" |
스트라이크 딤. | 1-1/4" x 4-7/8" |
스트라이크 유형 | 커브 드 립 스트라이크 |
스타일 | 구부러진 |
선박 중량 (kg) | 2.55 |
선박 높이 (cm) | 22.23 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 7209900000 |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 주요 재료 | 키잉 | 키홈 유형 | 키 수 | 핀 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT176BSN613234ASA | 기름 문질러 청동 | 니켈 실버 | 키 없음 | 슐라게 C | 2 | 6 | ₩ 652,872 | ||
GT211PHL626234ASA | 새틴 크롬 | - | 키 없음 | 코어 없음 | - | - | ₩ 329,437 | ||
GT211BSN626234ASA | 새틴 크롬 | - | 키 없음 | 코어 없음 | - | - | ₩ 354,252 | ||
GT211MIA626234ASA | 새틴 크롬 | - | 키 없음 | 코어 없음 | - | - | ₩ 354,252 | ||
GT116PHL626234ASASFL | 새틴 크롬 | - | 키 없음 | 코어 없음 | - | 6/7 | ₩ 836,885 | ||
GT116BSN626234ASASFL | 새틴 크롬 | - | 키 없음 | 코어 없음 | - | 6/7 | ₩ 778,295 | ||
GT116PHL613234ASASCC | 기름 문질러 청동 | 니켈은 | 다른 키 | 슐라게 C | 2 | 6 | ₩ 281,627 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.