GRAINGER EPTP30605PH95 플랫폼 트럭, 3200Lbs. 용량, 60 x 30 x 40인치 크기
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
항목 | 플랫폼 트럭 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
캐스터 구성 | (2) 스위블, (2) 리지드 |
캐스터 휠 직경 | 5" |
캐스터 휠 재질 | 페놀 |
캐스터 휠 폭 | 2" |
색상 | 회색 |
데크 높이 | 8.5 " |
데크 길이 | 60 " |
갑판 재료 | 강철 |
데크 폭 | 30 " |
마감재 | 분말 코팅 |
프레임 재질 | 강철 |
계량기 | 12 |
핸들 타입 | 이동할 수있는 |
부하 용량 | 3200의 파운드 |
캐스터 휠 수 | 4 |
전체 높이 | 40 " |
전체 길이 | 54 " |
전체 폭 | 30 " |
선박 중량 (kg) | 56.7 |
프로덕트 | 모델 | 핸들 타입 | 캐스터 휠 직경 | 캐스터 휠 재질 | 부하 용량 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 캐스터 휠 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPT24366MR95 | 이동식 파이프 핸들 | 6" | 몰드 온 고무 | 2000의 파운드 | 38 " | 38 " | 24 " | 2" | ₩ 786,520 | ||
WHPT18485PU95 | 탈착식, 관형 | 5" | 우레탄 | 1400의 파운드 | 43 " | 53 " | 18 " | 1.25 " | ₩ 646,800 | ||
EPT30365PU95 | 탈착식, 관형 | 5" | 우레탄 | 1400의 파운드 | 39 " | 41 " | 31 " | 1.25 " | ₩ 659,522 | ||
EPT36605PU95 | 탈착식, 관형 | 5" | 우레탄 | 1400의 파운드 | 39 " | 65 " | 37 " | 1.25 " | ₩ 1,054,340 | ||
EPTLU30485PU95 | 탈착식, 관형 | 5" | 우레탄 | 1400의 파운드 | 39 " | 53 " | 31 " | 1.25 " | ₩ 709,555 | ||
EPTLU36485PU95 | 탈착식, 관형 | 5" | 우레탄 | 1400의 파운드 | 39 " | 53 " | 37 " | 1.25 " | ₩ 826,385 | ||
EPT24368PH95 | 탈착식, 관형 | 8" | 페놀 | 4000의 파운드 | 42 " | 41 " | 25 " | 2" | ₩ 809,130 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.