GRAINGER EPTLU36485PU95 플랫폼 트럭, 1400lb, 48in x 36in, 39in H
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플랫폼 트럭 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
캐스터 구성 | (2) 스위블, (2) 리지드 |
캐스터 휠 직경 | 5" |
캐스터 휠 재질 | 우레탄 |
캐스터 휠 폭 | 1.25 " |
색상 | 회색 |
데크 높이 | 9" |
데크 길이 | 48 " |
갑판 재료 | 강철 |
데크 폭 | 36 " |
마감재 | 분말 코팅 |
프레임 재질 | 강철 |
계량기 | 12 |
핸들 타입 | 탈착식, 관형 |
부하 용량 | 1400의 파운드 |
캐스터 휠 수 | 4 |
전체 높이 | 39 " |
전체 길이 | 53 " |
전체 폭 | 37 " |
선박 중량 (kg) | 61.65 |
프로덕트 | 모델 | 핸들 타입 | 캐스터 휠 직경 | 캐스터 휠 재질 | 부하 용량 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 캐스터 휠 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPT24366MR95 | 이동식 파이프 핸들 | 6" | 몰드 온 고무 | 2000의 파운드 | 38 " | 38 " | 24 " | 2" | ₩ 843,535 | ||
WHPT18485PU95 | 탈착식, 관형 | 5" | 우레탄 | 1400의 파운드 | 43 " | 53 " | 18 " | 1.25 " | ₩ 693,700 | ||
EPT30365PU95 | 탈착식, 관형 | 5" | 우레탄 | 1400의 파운드 | 39 " | 41 " | 31 " | 1.25 " | ₩ 707,332 | ||
EPT36605PU95 | 탈착식, 관형 | 5" | 우레탄 | 1400의 파운드 | 39 " | 65 " | 37 " | 1.25 " | ₩ 1,128,102 | ||
EPTLU30485PU95 | 탈착식, 관형 | 5" | 우레탄 | 1400의 파운드 | 39 " | 53 " | 31 " | 1.25 " | ₩ 761,005 | ||
EPT24368PH95 | 탈착식, 관형 | 8" | 페놀 | 4000의 파운드 | 42 " | 41 " | 25 " | 2" | ₩ 867,790 | ||
EPTD18325PU95 | 이동식 크로스 브레이스 핸들 | 5" | 폴리 우레탄 | 1200의 파운드. | 35.5 " | 33 " | 18 " | 1.25 " | ₩ 620,305 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.