항목 | 쌓인 의자 돌리 |
캐스터 Dia. | 4" |
캐스터 재질 | 단단한 고무 |
캐스터 유형 | (2) 강성 |
캐스터 폭 | 1.25 " |
마감재 | 분말 코팅 |
프레임 색상 | 갈색 |
프레임 재질 | 강철 |
핸들 포함 | 가능 |
보유 | 10 |
부하 용량 | 1000의 파운드 |
전체 높이 | 52 " |
전체 길이 | 34 " |
전체 폭 | 34 " |
선박 중량 (kg) | 11.7 |
선박 높이 (cm) | 25.65 |
선박 길이 (cm) | 132.08 |
선박 폭 (cm) | 47.75 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.