항목 | 쌓인 의자 돌리 |
캐스터 Dia. | 4" |
캐스터 재질 | 단단한 고무 |
캐스터 유형 | (2) 회전 및 (2) 강성 |
캐스터 폭 | 1.25 " |
마감재 | 분말 코팅 |
프레임 색상 | 검정 |
프레임 재질 | 강철 |
핸들 포함 | 아니 |
보유 | 20 |
부하 용량 | 300의 파운드 |
전체 높이 | 26 " |
전체 길이 | 21 " |
전체 폭 | 21 " |
선박 중량 (kg) | 15.21 |
선박 높이 (cm) | 91.95 |
선박 길이 (cm) | 62.23 |
선박 폭 (cm) | 51.31 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.