항목 | 수송 드럼 |
마개 구멍 Dia. | 2 "NPT x 3/4"피팅 |
클로저 유형 | 단단한 머리 |
코팅 | 녹 억제제 |
색상 | 검정 |
표지색 | 백 |
드럼 재질 | 강철 |
가스켓 재질 | 고무 |
계량기 | 20/20/20 |
헤드 유형 | 닫힌 머리 |
내부 Dia. | 22.5 " |
부하 용량 | 832의 파운드 |
재질 두께 | 0.9 / 0.9 / 0.9mm |
외부 Dia. | 23 " |
전체 높이 | 34.75 " |
포장 그룹 | 위험 물질의 II 및 III |
UN 등급 액체 | 1A1 / Y1.2 / 200 |
UN 등급 솔리드 | 1A1 / X1.2 / 300 |
볼륨 용량 | 55 갤런 |
선박 중량 (kg) | 18 |
프로덕트 | 모델 | 클로저 유형 | 코팅 | 계량기 | 헤드 유형 | 부하 용량 | 외부 Dia. | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5668L | 레버 잠금 링 | - | - | 오픈 헤드 | 458의 파운드 | 23.5 " | 34.25 " | ₩ 417,900 | ||
DRTL55-1209 | 단단한 머리 | 에폭시 페놀 | 18/20/18 | 닫힌 머리 | 733의 파운드 | 24 " | 36 " | ₩ 379,330 | ||
DRTU55-1212 | 단단한 머리 | 녹 억제제 | 18 | 닫힌 머리 | 824의 파운드 | 24 " | 36 " | ₩ 394,975 | ||
DRTU55-1209 | 단단한 머리 | 녹 억제제 | 18/20/18 | 닫힌 머리 | 733의 파운드 | 24 " | 36 " | ₩ 366,467 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.