항목 | 수송 드럼 |
클로저 유형 | 레버 잠금 링 |
색상 | 검정 |
드럼 재질 | 강철 |
헤드 유형 | 오픈 헤드 |
내부 Dia. | 22.5 " |
인테리어 코팅 | 녹 억제제 |
부하 용량 | 458의 파운드 |
재질 두께 | 0.0032 " |
외부 Dia. | 23.5 " |
전체 높이 | 34.25 " |
볼륨 용량 | 55 갤런 |
선박 중량 (kg) | 17.44 |
선박 높이 (cm) | 88.9 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 클로저 유형 | 코팅 | 계량기 | 헤드 유형 | 부하 용량 | 외부 Dia. | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRTL55-1209 | 단단한 머리 | 에폭시 페놀 | 18/20/18 | 닫힌 머리 | 733의 파운드 | 24 " | 36 " | ₩ 379,330 | ||
DRTU55-999 | 단단한 머리 | 녹 억제제 | 20/20/20 | 닫힌 머리 | 832의 파운드 | 23 " | 34.75 " | ₩ 359,047 | ||
DRTU55-1212 | 단단한 머리 | 녹 억제제 | 18 | 닫힌 머리 | 824의 파운드 | 24 " | 36 " | ₩ 394,975 | ||
DRTU55-1209 | 단단한 머리 | 녹 억제제 | 18/20/18 | 닫힌 머리 | 733의 파운드 | 24 " | 36 " | ₩ 366,467 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.