항목 | 프로판 실린더 돌리 |
마감재 | 분말 코팅 |
핸들 타입 | 연속 프레임 단일 핀 |
부하 용량 | 100의 파운드 |
자재 | 강철 |
맥스. 탱크 Dia. 아세틸렌 | 15-1 / 2 " |
맥스. 탱크 Dia. 산소 | 7" |
전반적인 깊이 | 15.5 " |
전체 높이 | 44 " |
전체 폭 | 15.5 " |
휠 지름 | 7" |
휠 타입 | 고체 |
휠 너비 | 1" |
선박 중량 (kg) | 7.98 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 109.22 |
선박 폭 (cm) | 31.75 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.