Grainger 산업 공급| 유럽 ​​대리점 | Raptor Supplies 대한민국

그레인저

수십 년의 경험과 지식을 바탕으로 Grainger는 건설, 제조, 전기, 자동화 및 자동차 산업 분야의 유지보수, 수리 및 운영 제품의 최대 유통업체 중 하나입니다. 미국 일리노이주 레이크 포레스트에 기반을 둔 Grainger는 1927년부터 업계 리더로 봉사해 왔으며 전 세계적으로 3백만 명 이상의 고객에게 도달했습니다. 상세 보기

필터

작업공구

안전

잠금장치

하드웨어

배관

원자재

전기용품

실험실 비품들

금형/기계공작

보안

연마재

HVAC 및 냉각기

에어/공기압

수작업공구

선박/차량정비용품

용접

전동 공구

접착제/실란트/테이프

청소용품

펌프

옥외 장비

테스터/측정기

가구 접대 및 음식 서비스

조명

파워트렌스미션

윤활제/루브리컨트

도색용품 및 소모품

유압시스템

사무용품

전자 제품 및 배터리

모터

참조 및 학습용품

작업공구 필터

도크 장비전체보기

캐스터 및 휠전체보기

  • 캐스터 액세서리

    마모되거나 구멍이 뚫린 공압 캐스터 휠을위한 교체 내부 튜브가 포함됩니다. 전체 휠 교체에 대한 비용 효율적인 조치로 설계되었습니다. 열가소성 고무 구조와 공기 흡입구 용 각진 스템이 특징입니다.

  • 캐스터 브레이크

    캐스터 휠이있는 카트, 가구 및 장비가 구르는 것을 방지하도록 설계된 캐스터 휠 브레이크 키트입니다. 물체의 안정성을 개선하고 우발적 인 롤링으로 인한 부상을 방지하는 데 이상적입니다. 움직이는 카트의 속도를 늦추기위한 페이스 접촉 브레이크

  • 캐스터 소켓 브래킷 및 바닥 잠금 장치

    그립 넥 스템 캐스터를 목재의 드릴 구멍에 부착하거나 의자, 테이블 및 기타 목재 장비에 장착 할 수있는 안전한 마운트를 제공하는 캐스터 소켓입니다. 스템 캐스터를 빠르고 쉽게 설치 및 제거 할 수 있습니다.

  • 캐스터 휠
  • 플레이트 캐스터
  • 공압 및 솔리드 고무 휠

    교체 용 타이어 및 튜브, 솔리드 휠 및 공압 캐스터가 포함되어있어 쿠션이 있고 소음이없고 충격에 강한 승차감을 제공합니다. 폴리 우레탄 구조가 특징이며 리브 형, 톱니 형 및 매끄러운 트레드 디자인으로 제공됩니다.

  • 특수 캐스터

    병원 또는 식품 카트 용으로 설계된 볼트 구멍 캐스터 및 레벨링 캐스터가 포함됩니다. 스위블 캐스터는 손쉬운 기동성을 제공하며 볼트 구멍 캐스터는 표면과의 마찰을 줄이기 위해 두 개의 바퀴가 있습니다. 로우 프로파일 디자인으로 장비를지면에 가깝게 유지

  • 스템 캐스터

    병원 침대, 음식 서비스 카트, 롤링 사다리 및 산업용 캐비닛에 맞게 설계된 견고한 스템 캐스터 및 스템 캐스터 휠. 사다리 용 확장 스템 캐스터에는 창고 및 공장에서 충격 방지 운송을 위해 스프링 장착 어셈블리가있는 매우 긴 나사 스템이 있습니다.

달아서 달아서 장비전체보기

  • Baling Wire 및 Lockwire

    울타리, 건초 및 짚을 수선하기 위해 설계된 베일 링 와이어 및 잠금 와이어; 강화 패스너 또는 금속 부품 및 판지 묶음 시트 또는 바인딩이 필요한 거의 모든 것. 철근 타이 와이어, 코일 와이어, 이중 루프 타이 및 직선 와이어 포함

  • 가장자리 및 모서리 보호기
  • 수동 스트래핑 실러 및 텐셔너

    수동 플라스틱 스트래핑 실러, 플라스틱 스트래핑 콤보 도구, 스틸 스트래핑 실러 및 스틸 스트래핑 텐셔너가 포함됩니다. 플라스틱 스트래핑 실러는 폴리 프로필렌 스트래핑에 씰을 압착하고 고정하며 긴 핸들이있어 많은 압력을 가하지 않고도 스트랩을 쉽게 밀봉 할 수 있습니다.

  • 플라스틱 달아서

    폴리 에스테르 또는 폴리 프로필렌으로 제작 된 플라스틱 스트래핑은 보관 또는 배송 응용 분야에서 중부 하 하중을 보호하도록 설계되었습니다. 스트래핑 기계를 사용하여 적용되며 추가 씰이 필요하지 않습니다. 7/16, 1/2, 5/8 및 3/4 인치 너비 및 검정 및 녹색 색상으로 제공

  • 강철 달아서

    목재 상자와 같은 중부 하 하중을 보관 또는 선적 응용 프로그램에 고정하기위한 강철 스트래핑. 골판지 박스 디스펜서가있는 휴대용 강철 스트래핑으로 휴대 성과 간편한 작동이 가능합니다. 가장자리가 불규칙하거나 거친 물체를 묶는데도 사용할 수 있습니다.

  • 달아서 절단기

    포장 된 상품 및 배송에서 스트래핑을 쉽게 제거 할 수있는 스틸 스트래핑 커터. 강철 및 아연 코팅 강철 스트래핑을 길이로 자르고 끝을 자르고 자유롭게 자르는 데 이상적입니다. 일부 모델은 손쉬운 절단을 위해 핸들 그립이있는 한 손으로 인체 공학적으로 설계되었습니다.

  • 실과 버클을 달아서

    상자, 팔레트 및 기타 평평한 표면 주위에 강철 스트래핑을 고정하도록 설계된 개방형 및 푸시 형 스트래핑 씰을 포함합니다. 장력을 가하는 동안 또는 후에 스트래핑 주위에 개방형 스트래핑 씰을 배치 할 수 있습니다. 아연 도금 구조

  • 달아서 도구 키트

    올인원 스트래핑 워크 스테이션 설정 용으로 설계된 1/2, 5/8, 3/4 및 1-1 / 4 인치 스틸 스트래핑과 함께 사용하기위한 스트래핑 도구 키트. 텐셔너, 실러 및 커터 외에도 작업 공간 주변에 코일을 효율적으로 보관하고 운반 할 수있는 바퀴 달린 스트래핑 카트 기능

Grainger 정보

Grainger의 광범위한 카탈로그에는 전기 모터, 패스너, 자재 취급 및 안전 도구, 동력 전달 제품, 조명, 연마재, 용접 장비, 배관도구 및 안전 장치가 포함됩니다. Grainger 육각 헤드 캡 나사는 스패너 토크 또는 래칫 렌치를 사용하여 패스너를 조이는 데 사용됩니다. 이 나사는 높은 인장 강도를 위한 스테인리스 스틸/탄소강 구조와 증가된 조임 토크를 위한 육각 머리 디자인이 특징입니다. 가동 중지 시간 감소를 촉진하고 유지 관리를 더 쉽게 할 수 있으며 UNC 및 UNF 스레드 옵션에서 사용할 수 있습니다.
Grainger 튜브 피팅 카탈로그는 바브 튜브 피팅, 압축 튜브 피팅, 위생 튜브 피팅 및 wrot & cast 구리 튜브 피팅으로 구성됩니다. 이 브랜드의 위생 튜브 피팅을 사용하면 식음료, 유제품, 제약 및 생명공학 산업에서 공정 라인과 장비를 조립 및 분해할 수 있습니다. 이 범주의 암 정원 호스 어댑터는 정원 호스를 파이프에 연결하는 데 사용되며 파이프, 호스 또는 관련 부속품의 나사산 끝단 구성을 변경할 수 있습니다. 이 피팅은 누수 방지 밀봉을 위해 한쪽 끝에는 NPT 연결이 있고 다른 쪽 끝에는 GHT 연결이 있습니다. 수도꼭지 및 안전 캐비닛 액세서리와 함께 광범위한 Grainger 공급 부품 및 도구 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies, 신뢰할 수 있는 Grainger 유통업체 중 하나입니다.

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

Mcmaster, MSC 및 Zoro와 같은 다른 브랜드의 제품에 대한 올바른 Grainger 대안을 제안할 수 있습니다. 또한 Dayton 또는 Speedaire와 같은 원래 Grainger 브랜드의 경우 중단된 것으로 표시되는 Grainger 코드 교체 제안의 업데이트된 모델 번호를 제공할 수 있습니다.

배송

품목의 크기에 따라 Grainger 제품은 택배 또는 항공/해상 화물로 배송될 수 있습니다. 택배/항공 화물로 배송할 수 없는 제품에는 에어로졸 및 희토류 자성 제품과 같은 위험 물질이 포함됩니다. 또한 길이가 6피트를 초과하는 제품은 화물 서비스로만 배송할 수 있습니다.

주요 상품명

자주 묻는 질문

Grainger는 무엇을 합니까?

Grainger는 자재 취급, 안전 및 금속 가공과 같은 범주에서 500만 개의 MRO 제품을 공급하는 Fortune 1.6 글로벌 공급업체이며 기술 지원 및 재고 있음 관리와 같은 서비스를 제공합니다.

Grainger 본사는 어디에 있습니까?

Grainger 본사는 미국 일리노이주 레이크 포레스트에 있습니다. 이 회사는 1927년에 설립되었으며 현재 3개 지점(약)의 네트워크를 통해 598만 명 이상의 고객에게 서비스를 제공하고 있습니다.

개인이 Grainger에서 구입할 수 있습니까?

예, Grainger는 개인 및 기업 고객에게 제품을 공급합니다.

Grainger는 유럽에서 서비스를 제공하고 있습니까?

Grainger Europe은 대륙 전역의 60000개 이상의 고객에게 패스너 및 패스너 관련 제품을 공급하고 있습니다.

온라인에서 필요한 Grainger 제품을 찾을 수 없으면 어떻게 합니까?

모터나 패스너와 같이 Grainger 공급 도구나 부품이 필요한 경우 기존 제품의 사진을 이메일로 보내거나 필요한 Grainger 항목의 링크 또는 스크린샷을 보내주십시오. 우리 팀이 응답하고 올바른 제품을 제공할 것입니다.