항목 | 표준 트랙 |
색상 | 백 |
마감재 | 분말 코팅 |
하드웨어 | 포함되지 않음 |
높이 | 37 / 64 " |
길이 | 25.5 " |
자재 | 강철 |
구멍 수 | 3 |
크기 | 25.5 " |
두께 | 3/64 |
타입 | 듀얼 트랙 |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 64.77 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 구멍 수 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
33TZ41 | 70.5 " | 7 | 70.5 " | ₩ 17,062 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.