항목 | 압력 조정기 |
본체 재질 | 황동 |
높이 | 4.375 " |
인 레트 크기 | 3 / 8 " |
길이 | 2.125 " |
최대. 압력 | 300의 PSI |
최대 온도 | 140도 F |
출구 크기 | 3 / 8 " |
압력 조정 범위 | 1 ~ 25 psi |
씰 재질 | NBR, EPDM |
선박 중량 (kg) | 0.44 |
선박 높이 (cm) | 13.72 |
선박 길이 (cm) | 6.86 |
선박 폭 (cm) | 6.6 |
HS 코드 | 8481100090 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.