SPEEDAIRE 복동 원형 공기 실린더, 양단 장착, 1-3/4" 보어 직경
필터
바디 재질 : 스테인리스 강 , 보어 직경: 1.75 " , 쿠션 종류: 없음 , 실린더 유형: 일주 , 엔드 캡 재질: 알류미늄 , 마치다: 은 , 자기 피스톤: 아니 , 맥스. 압력: 250의 PSI , 마운트: 더블 엔드 , 노즈 마운트 나사산: 1 "-14 , 피스톤 재질: 알류미늄 , 피스톤 로드 재질: 스테인리스 강 , 피벗 홀 직경: 0.376 " , 포트 크기: 1/4 "NPTF , 로드 직경: 7 / 16 " , 로드 나사산 길이: 0.88 " , 로드 스레드 크기: 7/16 "-20 UNF , 단동/복동: 이중 행동 , 온도. 범위: -10도 ~ 165도 F , 튜브 재질: 스테인리스 강
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 에어리스 스프레이 팁 및 팁 가드
- 와이어 로프 스웨이지 아이 피팅
- 용접 케이블
- 척 키 및 홀더
- 공정 온도계
- 구조
- 가스히터 관련
- 작업대
- 구조 프레임 시스템
- 스프로킷 및 검사 서비스 도어
- TECHFLEX 폴리에틸렌 Techflex (TM) PET 슬리브
- EVERPURE 스케일 억제제 카트리지
- PARKER 공기 압력 조절기, 소형, 수동 조정 가능
- HOFFMAN 클램프 정션 박스가 있는 유형 4X 연속 힌지
- PLAST-O-MATIC 압력 게이지
- SPEARS VALVES Y-스트레이너 EPDM 씰 PVC 스크린 수리 키트
- 80/20 40 시리즈 4080-LITE 프로파일 T-슬롯 돌출부
- AMERICAN TORCH TIP 컵 개스킷
- ENERPAC RA 시리즈 유압 실린더
- WEG 전기 모터, 10/2.5Hp