항목 | 가슴 상자 |
색상 | 탄 |
깊이 | 16 " |
계량기 | 16 |
핸들 타입 | 오목면 |
높이 | 12 " |
길이 | 30 " |
뚜껑 유형 | 힌지 |
잠금 시스템 | 자물쇠 걸쇠 |
자재 | 강철 |
자물쇠 걸쇠 Max. Dia. | 3 / 8 " |
스토리지 용량 | 3.3 cu. ft. |
스타일 | 전문 상자 |
UPC | 783965000789 |
폭 | 16 " |
선박 중량 (kg) | 16.65 |
선박 높이 (cm) | 31.75 |
선박 길이 (cm) | 78.74 |
선박 폭 (cm) | 44.45 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | CN |
A. 이 상자는 한 장소에서 장기간 고정되도록 설계되었습니다. 그러나 요구 사항이 발생할 때 도구 상자를 재배치하기 위한 운반 손잡이가 있습니다.
A. 이 상자는 방수 처리되어 있으며 가끔 물이 튀는 것을 견딜 수 있습니다. 이 도구 상자를 물이 많은 장소에 두지 않는 것이 좋습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.