항목 | 작업장 캐비닛 |
폐쇄 길이 | 60 " |
색상 | 탄 |
깊이 | 24 " |
전기 액세스 유형 | 가능 |
계량기 | 16가. 본체, 7가. 스키드 |
핸들 타입 | 오목한 뚜껑, 오목한 쪽 |
높이 | 60 " |
잠금 시스템 | 3 점 래칭 및 매입 형 잠금 하우징 |
자재 | 강철 |
문 수 | 2 |
핸들 수 | 2 |
선반 수 | 6 |
스키드 수 | 6 |
자물쇠 걸쇠 Max. Dia. | 3 / 8 " |
스토리지 용량 | 47.5 cu. ft. |
스타일 | 캐비닛 |
폭 | 60 " |
선박 중량 (kg) | 179.55 |
선박 높이 (cm) | 156.46 |
선박 길이 (cm) | 155.45 |
선박 폭 (cm) | 62.74 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
A. 네, 부식 방지를 위해 분체 코팅 처리되어 있습니다.
A. 47.5 cu.ft의 저장 용량이 있습니다.
A. 오목한 당김 핸들은 제품 자체에 가라앉고 여러 개의 그립 표면이 있어 공간을 절약하므로 사고가 발생하기 쉽습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.