항목 | Jobsite 피아노 상자 |
폐쇄 길이 | 54.5 " |
색상 | 탄 |
깊이 | 30 " |
계량기 | 16가. 본체, 7가. 스키드 |
핸들 타입 | 오목한 접는 뚜껑 |
높이 | 54.5 " |
뚜껑 유형 | 힌지 |
잠금 시스템 | 통합 잠금 |
자재 | 강철 |
핸들 수 | 2 |
선반 수 | 2 |
스키드 수 | 6 |
열린 높이 | 80 " |
자물쇠 걸쇠 Max. Dia. | 3 / 8 " |
스토리지 용량 | 48 cu. ft. |
스타일 | 피아노 상자 |
폭 | 66 " |
선박 중량 (kg) | 187.65 |
선박 높이 (cm) | 146.3 |
선박 길이 (cm) | 169.67 |
선박 폭 (cm) | 81.28 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
A. 예, 부식 방지를 위한 분말 코팅 마감 처리가 되어 있습니다.
A. 견고한 오목한 측면 핸들은 향상된 이동성을 제공하고 운송 중 손상을 방지합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.