APPROVED VENDOR 3CAC8 튜빙 심리스 1/4인치 6피트 1010 카본
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 관 재료 |
내부 Dia. | 0.120 " |
길이 | 6" |
자재 | 1010 탄소강 |
최대. 압력 | 5112도 F에서 72psi |
외부 Dia. | 1 / 4 " |
외부 Dia. 공차 | +/- 0.004 " |
온도. 범위 | -65에서 800F로 |
타입 | 심리스 |
벽 두께 | 0.065 " |
선박 중량 (kg) | 0.35 |
선박 높이 (cm) | 0.64 |
선박 길이 (cm) | 182.88 |
선박 폭 (cm) | 0.64 |
HS 코드 | 7304515060 |
원산지 | ES |
모델 | 내부 Dia. | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3ADC1 | 0.62 " | 1821도 F에서 72psi | 3 / 4 " | 0.065 " | ₩ 52,692 | RFQ
|
3ADC2 | 0.584 " | 2325도 F에서 72psi | 3 / 4 " | 0.083 " | ₩ 68,477 | RFQ
|
3ADC3 | 0.902 " | 1031도 F에서 72psi | 1" | 0.049 " | ₩ 54,180 | RFQ
|
3ADC4 | 0.87 " | 1368도 F에서 72psi | 1" | 0.065 " | ₩ 66,290 | RFQ
|
3ADC5 | 0.834 " | 1747도 F에서 72psi | 1" | 0.083 " | ₩ 78,837 | RFQ
|
3CAC6 | 0.18 " | 2752도 F에서 72psi | 1 / 4 " | 0.035 " | ₩ 29,225 | RFQ
|
3CAC7 | 0.152 " | 3853도 F에서 72psi | 1 / 4 " | 0.049 " | ₩ 29,767 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.