항목 | Jobsite 모바일 워크 벤치 |
캐스터 Dia. | 8" |
캐스터 유형 | 고정, 회전 |
폐쇄 길이 | 34 " |
색상 | 탄 |
깊이 | 32 " |
서랍 용량 | 150파운드 그리고 100파운드. |
계량기 | 12가. 본체, 7가. 상단 및 하단 |
핸들 타입 | 헤비 듀티 푸시 |
높이 | 34 " |
뚜껑 유형 | 힌지 |
잠금 시스템 | 매입 형 잠금 하우징 |
자재 | 강철 |
문 수 | 6 |
서랍 수 | 4 |
핸들 수 | 1 |
선반 수 | 1 |
스토리지 용량 | 39 cu. ft. |
스타일 | 작업대 |
폭 | 62 " |
작업 표면 재료 | 강철 |
선박 중량 (kg) | 263.7 |
선박 높이 (cm) | 83.82 |
선박 길이 (cm) | 193.04 |
선박 폭 (cm) | 104.14 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
A.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.