BALDOR MOTOR M1718 460단 모터, 1800V, 1200/60RPM, 0.5Hz, 0.22/3hp, 56상, TEFC, 6 프레임 | AJXNUMXXFP

BALDOR MOTOR M1718 460단 속도 모터, 1800V, 1200/60 RPM, 0.5Hz, 0.22/3hp, 56상, TEFC, XNUMX 프레임

재고 있음 있음
항목: AJ6XFP 모델 : M1718

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.

₩ 1,971,080 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목명확한 목적 모터
베어링 유형
외함 유형테프씨
프레임 재질강철
프레임 크기56
완전 부하 암페어1.1 / .69
HP1/2 마력 /.220 마력
절연 클래스F
실장 형발 장착
NEMA 디자인B
전체 길이12.25 "
3 상
평점60 Hz에서
서비스 요인1.15
샤프트 디아.5/8 ""
전압460 V
품질 보증2 년도
무게33 파운드

배송 정보:

선박 중량 (kg) 13.05
선박 높이 (cm)28.26
선박 길이 (cm)41.91
선박 폭 (cm)29.21
HS 코드85015100
원산지US

제품 세부 사항 :

  • 동기식 rpm : 1800 rpm / 1200 rpm
  • 볼트 @ 주파수 : 460V @ 60Hz

제품 변형

프로덕트모델무부하 전류A고장 토크산출개정RPM온도 오르기가격
BALDOR MOTOR M1019 230단 모터, 1800V, 1200/60RPM, 0.75Hz, 0.33/3hp, 56상, ODP, 6 프레임 | AJXNUMXXDF M10191.4 A2.8/1.65.2 LB-FT.75 / .333S1725/1140-₩ 1,954,700
BALDOR MOTOR M1020T 230단 모터, 1800V, 1200/60RPM, 1Hz, 0.44/3hp, 145상, ODP, 6T 프레임 | AJXNUMXXDG M1020T-3/2.1-1 / .443B1725/1140-₩ 2,105,740
BALDOR MOTOR M1021T 1800단 모터, 1200/60RPM, 1.5Hz, 0.67/3hp, 182상, ODP, 6T 프레임 | AJXNUMXXDH M1021T2 A4.4/2.810 LB-FT1 1 / 2-.673U1725/114039도 C₩ 2,551,319
BALDOR MOTOR M1022T 230단 모터, 1800V, 1200/60RPM, 2Hz, 0.89/3hp, 182상, ODP, 6T 프레임 | AJXNUMXXDJ M1022T2.2 A5.8/3.213 LB-FT2-.893S1725/114081 ° C₩ 2,910,040
BALDOR MOTOR M1023T 230단 모터, 1800V, 1200/60RPM, 3Hz, 1.3/3hp, 184상, ODP, 6T 프레임 | AJXNUMXXDK M1023T3 A8/5.117 LB-FT3-1.33U1725/114068 ° C₩ 3,388,340
BALDOR MOTOR M1024T 230단 모터, 1800V, 1200/60RPM, 5Hz, 2.2/3hp, 215상, ODP, 6T 프레임 | AJXNUMXXDL M1024T4.2 A12.8/750 LB-FT5/2.23V1725/114070 ° C₩ 5,214,659
BALDOR MOTOR M1218 460단 모터, 1800V, 1200/60RPM, 0.5Hz, 0.22/3hp, 56상, ODP, 6 프레임 | AJXNUMXXDY M12180.52 A.9 / .63.1 LB-FT.5 / .223U1725/1140-₩ 2,082,027

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BALDOR MOTOR M1718 460단 속도 모터, 1800V, 1200/60 RPM, 0.5Hz, 0.22/3hp, 56상, TEFC, XNUMX 프레임
₩ 1,971,080 /단위