Gpi 유량계 | Raptor Supplies 대한민국

GPI

Great Plain Industries 브랜드인 GPI는 40년 넘게 고품질 연료 이송 펌프, 연료 계량기, 유량계 및 산업용 장비를 제공하는 선두 업체입니다. 본사는 뉴저지 스파르타에 있습니다. 상세 보기

필터

펌프

선박/차량정비용품

배관

테스터/측정기

에어/공기압

HVAC 및 냉각기

전기용품

윤활제/루브리컨트

펌프 필터

펌프 컨트롤 부품들전체보기

  • 전자 유량계

    기체 혼합 및 혼합 응용 분야는 물론 액체, 압축 공기 및 증기 유량 측정에 이상적입니다. LCD와 함께 갤런과 리터 단위로 측정 값을 표시하고 최대 600gpm의 유량을 측정 할 수 있습니다. 알루미늄 / 스테인레스 스틸 / 황동 / 나일론 / PVC 하우징으로 제공

  • 유량계 액세서리
  • 유량계

    가스, 액체 또는 증기 흐름을 측정하도록 설계되었으며 최대 +/- 5 % 정확도로 측정 판독 값을 표시 할 수 있습니다. 갤런과 리터 단위로 측정 값을 표시하는 배터리 구동 식 LCD 기능

드럼펌프/배럴펌프전체보기

  • 드럼 배럴 펌프 액세서리

    1인치 x 12피트 EPDM 호스, 폴리프로필렌 볼 밸브 노즐 및 조정 가능한 폴리프로필렌/폴리에틸렌 흡입 파이프로 구성된 제초제 키트. 펌프에서 배출되는 유체의 흐름을 제어하고 펌프와 함께 사용되는 노즐을 관리하기 위해 약액 이송 펌프와 함께 사용하기에 적합합니다.

  • 드럼 펌프

    농업, 취미 농장 및 잔디 관리 분야에서 저점도 유체와 빈 드럼, 배럴 및 탱크를 펌핑하기 위한 CSA 인증 화학 이송 펌프. 12VAC / 115VDC에서 최대 12gpm의 흐름을 제공하는 완전히 밀폐된 비환기 모터가 특징입니다.

펌프 액세서리전체보기

  • 연료 이송 펌프 액세서리

    온도 및 연료 공급으로 인한 내부 탱크 압력의 변화를 보상하기 위해 밸브가 장착 된 벤트 캡으로 구성됩니다. 최대 30gpm의 속도로 유체를 제거 할 수 있습니다. 2 인치 NPT 탱크 입구에 맞게 설계됨

Gpi 정보

GPI는 건설, 광업, 석유 및 가스, 농업 및 연료 산업을 위한 다양한 유체 이송 펌프와 디지털/기계식 액체 유량계를 제조합니다. GPI 펌프 카탈로그에는 다음이 포함됩니다. 터빈 유량계, 오일 이송 펌프, 연료 펌프 및 드럼 펌프. 브랜드의 오일 이송 펌프는 불연성 유체 및 기계식 유량계 가스, 액체, 증기, 연료 및 산성 용액의 유량을 측정하도록 설계되었습니다. 이 유량계에는 측정값을 갤런과 리터로 표시하는 배터리 구동식 LCD가 장착되어 있습니다.

고려해야 할 사항

배송

GPI 기기 및 액세서리는 택배 및 항공 화물에 적합합니다. 제품 치수에 따라 간단한 포장이 필요합니다.

주요 상품명

지프로

이 전문가급 GPRO 연료 전달 펌프는 높은 작동 압력을 제공하므로 호스 릴에 이상적입니다. 분말 코팅된 주철 구조와 오래 지속되는 탄소 베인이 특징입니다....더 읽기 

TM 시리즈

TM 시리즈 수량계는 수처리 및 관개용으로 설계되었습니다. 갤런, 리터 및 입방 피트 단위로 측정값을 표시하는 로우 프로파일 화면이 있습니다. 그들은 일곱 가지 크기로 제공됩니다 ...더 읽기 

플로멕

FLOMEC G2 시리즈 계기는 물, 화학 물질 및 연료용 스테인리스 스틸 구조로 제공됩니다. 석유 기반 제품의 알루미늄 구조; 공격적인 화학 물질을 위한 PVDF 구조....더 읽기 

자주 묻는 질문

공장 교정 모드란 무엇입니까?

미터는 공장 보정 모드에 있으며 오른쪽 상단 모서리에 FAC 또는 PRESET이 표시되면 물과 물과 같은 유체를 측정하도록 설정됩니다.

미터의 정확도를 테스트하는 가장 좋은 방법은 무엇입니까?

용기를 채우면 교정을 쉽게 테스트할 수 있습니다. 배치 총계를 5.00으로 재설정하여 시작하십시오. 그런 다음 흐름을 시작하고 컨테이너를 채웁니다. 5갤런 용기를 채우면 디스플레이에 'XNUMX갤런'이 표시되어야 합니다.

G2, A1 및 TM 미터의 리튬 배터리 예상 수명은 얼마입니까?

약 9000시간.