항목 | 오일 이송 펌프 |
본체 재질 | 알류미늄 |
듀티 사이클 | 30 분 |
호스 길이 | 8 피트 |
HP | 1/2 |
인 레트 크기 | 1" |
최대 유량 | 4gpm |
최대 온도 | 140도 에프 |
출구 크기 | 3 / 4 " |
타입 | 전기 |
전압 | 12V DC |
선박 중량 (kg) | 18.23 |
선박 높이 (cm) | 30.99 |
선박 길이 (cm) | 46.23 |
선박 폭 (cm) | 41.15 |
HS 코드 | 8413190000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.