GOULDS WATER TECHNOLOGY WS5038D3 잠수정 하수 펌프 5hp 200v 90 피트
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 잠수정 하수 펌프 |
A | 18.8 |
소재베이스 | 주철 |
베어링 유형 | 공 |
코드 길이 | 20ft. |
지름 | 15.5 " |
NPT 방전 | 3" |
방전 크기 | 3 인치 -NPT |
물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 435 |
물의 GPM @ 25 Ft. 머리의 | 400 |
물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 360 |
물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 280 |
물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | 170 |
물의 GPM @ 60 Ft. 머리의 | 60 |
높이 | 27 13 / 21 " |
주거 | 주철 |
주택 자재 | 주철 |
HP | 5 |
임펠러 재질 | 주철 |
맥스. Dia. 고체 | 2.5 " |
맥스. 머리 | 64 피트 |
맥스. 액체 온도. | 104도 F |
최대 온도 | 104도 F |
모터 RPM | 1750 |
모터 유형 | 3 위상 |
오프 포인트 | N / A " |
상 | 3 |
펌프 유형 | Manual |
RPM | 1750 |
샤프트 재질 | 300 스테인레스 스틸 |
샤프트 씰 | 탄화 규소 |
스위치 유형 | 없음 |
열 보호 | 아니 |
탑 소재 | 주철 |
전압 | 200 |
선박 중량 (kg) | 96.3 |
선박 높이 (cm) | 46.74 |
선박 길이 (cm) | 33.53 |
선박 폭 (cm) | 69.09 |
HS 코드 | 8413702004 |
원산지 | US |
모델 | 맥스. 머리 | A | 물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | 모터 유형 | 상 | 열 보호 | 전압 | 물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WS2034D3 | 41 피트 | 5 | 320 | 3 위상 | 3 | 아니 | 460 | 280 | ₩ 7,094,412 | |
WS2012D3 | 41 피트 | 15 | 320 | 커패시터 시작 | 1 | 가능 | 230 | 280 | ₩ 7,592,672 | |
WS5032D3 | 64 피트 | 16.4 | - | 3 위상 | 3 | 아니 | 230 | 435 | ₩ 8,312,360 | |
WS1534D3 | 38 피트 | 5 | 260 | 3 위상 | 3 | 아니 | 460 | 210 | ₩ 6,933,045 | |
WS3032D3 | 54 피트 | 12 | 390 | 3 위상 | 3 | 아니 | 230 | 350 | ₩ 7,972,177 | |
WS2032D3 | 44 피트 | 10 | 320 | 3 위상 | 3 | 아니 | 230 | 280 | ₩ 7,094,412 | |
WS1532D3 | 38 피트 | 10 | 260 | 3 위상 | 3 | 아니 | 230 | 210 | ₩ 6,933,045 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.