GOULDS WATER TECHNOLOGY WS D3 3888 시리즈, 수중 오수 펌프
필터
기본 재질 : 주철 , 베어링 유형: 공 , 코드 길이: 20ft. , 지름: 15.5 " , 물의 GPM @ 10 Ft. 머리의: 300 , 물의 GPM @ 50 Ft. 머리의: 170 , 물의 GPM @ 60 Ft. 머리의: 60 , 키: 27 13 / 21 " , 하우징: 주철 , 하우징 재질: 주철 , 임펠러 재질: 주철 , 최대. 다이아. 고체: 2.5 " , 최대. 액체 온도: 104도 F , 맥스. 임시 직원.: 104도 F , 모터 RPM: 1750 , 펌프 유형: Manual , RPM: 1750 , 샤프트 재질: 300 스테인레스 스틸 , 샤프트 씰: 탄화 규소 , 스위치 유형: 없음 , 상단 소재: 주철
스타일 | 모델 | 맥스. 머리 | A | 물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | 모터 유형 | 상 | 열 보호 | 전압 | 물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WS1538D3 | 38 피트 | 11.5 | 260 | 3 위상 | 3 | 아니 | 200 | 210 | ₩ 7,547,890 | |
A | WS1534D3 | 38 피트 | 5 | 260 | 3 위상 | 3 | 아니 | 460 | 210 | ₩ 7,474,880 | |
A | WS1532D3 | 38 피트 | 10 | 260 | 3 위상 | 3 | 아니 | 230 | 210 | ₩ 7,474,880 | |
A | WS2012D3 | 41 피트 | 15 | 320 | 커패시터 시작 | 1 | 가능 | 230 | 280 | ₩ 8,186,097 | |
A | WS2034D3 | 41 피트 | 5 | 320 | 3 위상 | 3 | 아니 | 460 | 280 | ₩ 7,900,112 | |
A | WS2032D3 | 44 피트 | 10 | 320 | 3 위상 | 3 | 아니 | 230 | 280 | ₩ 7,900,112 | |
A | WS2038D3 | 44 피트 | 11.5 | 320 | 3 위상 | 3 | 아니 | 200 | 280 | ₩ 8,024,030 | |
A | WS3032D3 | 54 피트 | 12 | 390 | 3 위상 | 3 | 아니 | 230 | 350 | ₩ 8,877,557 | |
A | WS3038D3 | 54 피트 | 15.2 | 390 | 3 위상 | 3 | 아니 | 200 | 350 | ₩ 8,978,567 | |
A | WS5032D3 | 64 피트 | 16.4 | - | 3 위상 | 3 | 아니 | 230 | 435 | ₩ 9,256,380 | |
A | WS5038D3 | 64 피트 | 18.8 | - | 3 위상 | 3 | 아니 | 200 | 435 | ₩ 9,421,107 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 도어 스위치
- 압축기 오일
- 벽 보호 액세서리
- 분할 플랜지 키트
- 열가소성 용접기
- 라디에이터 보일러 및 액세서리
- 와이어 관리
- 나사산 및 개스킷 실란트
- 스테이플
- 매장 가능한 가스
- EDSAL 추가 선반 수준
- SMC VALVES 수 엘보, 45도
- HARRIS Rivit 절단 팁
- ERTALYTE 로드 스톡, PET-P
- HCL FASTENERS 허비 클립 플라스틱 호스 클램프
- YG-1 TOOL COMPANY E5244 시리즈, 초경 엔드 밀 스퀘어 컷
- COOPER B-LINE 스윙 아웃 랙 마운트 프레임
- SPEARS VALVES PVC Premium Actuated True Union 2000 산업용 전기 볼 밸브, SR 스레드, Viton
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E26 크기, MDSS 단일 감속 수정된 웜 기어 감속기