항목 | 그라인더 펌프 |
A | 15 |
소재베이스 | 주철 |
베어링 유형 | 공 / 공 |
코드 길이 | 20ft. |
지름 | 11.125 " |
NPT 방전 | 1-1 / 4 인치 |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 42 |
물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | 41 |
물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 41 |
물의 GPM @ 25 Ft. 머리의 | 41 |
물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 41 |
물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 39 |
물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 42 |
물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | 38 |
물의 GPM @ 60 Ft. 머리의 | 35 |
물의 GPM @ 70 Ft. 머리의 | 30 |
물의 GPM @ 80 Ft. 머리의 | 24 |
물의 GPM @ 90 Ft. 머리의 | 15 |
높이 | 18.5 " |
HP | 2 |
임펠러 재질 | 브론즈 |
맥스. Dia. 고체 | 3" |
맥스. 머리 | 101 포트 |
맥스. 액체 온도. | 104도 F |
최대 온도 | 104 F |
모터 RPM | 3450 |
모터 유형 | 캡 시작 |
오프 포인트 | 6-1 / 2 인치 |
알맞다 | 18 입력 |
상 | 1 |
RPM | 3450 |
샤프트 재질 | SS |
샤프트 씰 | 스테인리스 스틸, Buna N, 실리콘 카바이드 |
열 보호 | Automatic |
전압 | 208/230 |
선박 중량 (kg) | 36 |
선박 높이 (cm) | 53.34 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 8413702004 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 샤프트 재질 | 베어링 유형 | 지름 | 샤프트 씰 | 열 보호 | 전압 | 물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGS2012PA | AISI 300SS | 위아래 볼 | 11 1 / 8 " | 탄화 규소 | 가능 | 230 | 41 | 40 | ₩ 4,235,665 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.