GOULDS WATER TECHNOLOGY GT153 펌프 원심력 1.5hp
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
항목 | 원심 펌프 |
A | 6.0-5.8/2.9 |
최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 50 @ 92 피트 |
최고 효율 범위 GPM @ 헤드 | 35-63GPM @ 107-60Ft. |
드레인 플러그 | 3 / 8 " |
Duty | 끊임없는 |
Frame | 56J |
10 PSI에서 GPM | 63 |
15 PSI에서 GPM | 63 |
20 PSI에서 GPM | 63 |
25 PSI에서 GPM | 63 |
30 PSI에서 GPM | 60 |
35 PSI에서 GPM | 55 |
40 PSI에서 GPM | 45 |
45 PSI에서 GPM | 33 |
물의 GPM @ 2 Ft. 머리의 | 140 |
높이 | 9.25 " |
주택 자재 | 주철 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
임펠러 재질 | 노릴 |
임펠러 유형 | 휴무 |
입구 | 1-1 / 2 " |
입구 압력 | 25 PSI |
길이 | 20 1 / 16 " |
맥스. 케이스 압력 | 125의 PSI |
맥스. Dia. 고체 | 1 / 16 + BG15 형 |
맥스. 유체 점도 | 40 년 SSU |
맥스. 머리 | 122 피트 |
최대. 압력 | 53 PSI |
맥스. 비중 | 1.0 |
모터 인클로저 | ODP |
NEMA/IEC 프레임 | 56J |
콘센트 | 1-1 / 2 " |
상 | 3 |
포트 회전 | 트롯 |
RPM | 3500 |
나사 재질 | 강철 |
인감 신청 | 물 |
씰 재질 | 탄소, 세라믹, 부나 |
씰 타입 | 기계식 샤프트 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 재질 | 스테인리스 강 |
끄다 | 122 포트 |
흡입 리프트 | 25 포트 |
타입 | 자기 충족 |
전압 | 208-230/460 |
벌 류트 재료 | 주철 |
물에 젖은 재료 | CI, Noryl, Lexan, Carbon, Ceramic 및 Buna |
폭 | 8.25 " |
선박 중량 (kg) | 24.98 |
선박 높이 (cm) | 26.16 |
선박 길이 (cm) | 59.44 |
선박 폭 (cm) | 31.24 |
HS 코드 | 8413702005 |
원산지 | US |
A. 자체 프라이밍은 펌프가 하우징에 저장된 액체를 사용하여 흡입 라인에 진공을 생성할 수 있음을 의미합니다.
A. Goulds Water Technology는 부식 및 내마모성을 제공하기 위해 유리로 채워진 Noryl이 포함된 GT153 원심 펌프를 제공합니다.
A. 화씨 160도.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.